フリーRレール 支柱付エンドブラケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72022295 品番 BJ-76ST
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

より体の近くで手摺を握れる持出タイプ

用途屋外に使用するブラケット商品になります。 付属品手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、六角穴付き止めねじM6×6 1本 材質アルミ合金 寸法(mm)高さ114×厚さ108.35 全長(mm)55.7 ステンカラー色 適合サイズ丸棒・支柱:34・42.7
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする