BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール 支柱付コーナーブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022320
品番
BJ-75ST
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
より体の近くで手摺を握れる持出タイプ
用途
屋外に使用するブラケット商品になります。
付属品
手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン2個、キャップ小1個、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、六角穴付き止めねじM6×6 1本、コーナー角度調整金具
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ106×厚さ109
全長(mm)
136
色
ステンカラー色
適合サイズ
丸棒・支柱:34・42.7
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません