マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
フリーRレール 支柱付ブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ステンカラー色
付属品
手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×25 2本、六角穴付き止めねじM6×6 1本、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本
注文コード
72022329
品番
BJ-183ST
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
より体の近くで手摺を握れる持出タイプ
用途
屋外に使用するブラケット商品になります。
付属品
手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×25 2本、六角穴付き止めねじM6×6 1本、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ93×厚さ109
全長(mm)
60
色
ステンカラー色
適合サイズ
丸棒・支柱:34・42.7
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません