フリーRレール 支柱用側面ブラケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72022365 品番BJ-25ST
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

埋め込み不可能箇所でも取付可能

用途屋外に使用するブラケット商品になります 付属品+トラスタッピンねじ6×40 4本、ナイロンアンカーMG8 4本、ナイロンワッシャ4枚、出幅調整用ステン平座金4枚、+なべドリルねじ4×16 4本 材質SCS14(SUS316相当)(ショットブラスト仕上げ) 寸法(mm)高さ120×厚さ60 全長(mm)100 ステンカラー色 適合サイズ丸棒・支柱:42.7 丸座径(Φmm)100×120
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする