フリーRレール 支柱用側面ブラケットN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72022381 品番 BJ-127ST
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

壁からの出寸法が壁付けブラケットと同じ55mm

用途屋外に使用するブラケット商品になります 付属品#ERROR! 材質アルミ合金 寸法(mm)高さ120×厚さ86.5 全長(mm)120 ステンカラー色 適合サイズ丸棒・支柱:42.7 丸座径(Φmm)120×120
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする