マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
フリーRレール 支柱用側面ブラケットN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022390
品番
BJ-128DB
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
壁からの出寸法が壁付けブラケットと同じ55mm
用途
屋外に使用するブラケット商品になります
付属品
#ERROR!
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ120×厚さ86.5
全長(mm)
120
色
ダークブロンズ
適合サイズ
丸棒・支柱:42.7
丸座径(Φmm)
120×120
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません