マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
フリーRレール 自在ブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022426
品番
BJ-166DB
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
15mmの出幅調整でL型手摺のコーナー部にも
用途
屋外に使用するブラケット商品になります
付属品
#ERROR!
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ82×厚さ76
全長(mm)
100
色
ダークブロンズ
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
82
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません