用途屋外に使用する遮断機付きベースプレート式の支柱になります
付属品床取付け用/固定ねじ(ステンコーチスクリュー8×65)4本、ナイロンアンカー(MG10×50)4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)6本、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、Φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個
材質アルミ合金・アルミ型材
寸法(mm)高さ900×厚さ146.5
全長(mm)900
色ダークブロンズ
適合サイズ丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)120