BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール 遮断機式軸側埋め込み式支柱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022496
品番
BJ-106DB
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
連続した手すりを可能とするジョイント支柱
用途
屋外に使用する遮断機付き埋め込み式の支柱になります
付属品
手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)6本、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、Φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個
材質
アルミ合金・アルミ型材
寸法(mm)
高さ900×厚さ146.5
全長(mm)
1100
色
ダークブロンズ
適合サイズ
丸棒・支柱:34
丸座径(Φmm)
42.7
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※200ミリ埋め込み必須
※水抜き用穴必須
※支柱用側面ブラケット、支柱用側面ブラケットNとの併用不可