マツ六
マツ六の バリアフリー商品
マツ六の 手すり
フリーRレール 遮断機式受側ブラケット面付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022521
品番
BJ-108DB
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
連続した手すりを可能とするジョイントで角度調整60°まで可能
用途
屋外に使用するブラケット商品になります
付属品
壁取付け用/固定ねじ(トラスタッピンねじ5×40)2本、ナイロンアンカー(MG8×40)2本、ナイロンワッシャ(呼び5×12×0.8)2枚手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)2本、六角棒スパナ(呼び5)1本
材質
アルミ合金
寸法(mm)
高さ45×厚さ68
全長(mm)
123
色
ダークブロンズ
適合サイズ
丸棒・支柱:34
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません