フリーRレール 遮断機式受側ブラケット面付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72022530 品番 BJ-70ST
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

連続した手すりを可能とするジョイントで角度調整60°まで可能

用途屋外に使用するブラケット商品になります 付属品壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×40)2本、ナイロンアンカー(MG8×40)2本、ナイロンワッシャ(呼び5×12×0.8)2枚手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)2本、六角棒スパナ(呼び5)1本 材質アルミ合金 寸法(mm)高さ45×厚さ68 全長(mm)123 ステンカラー色 適合サイズ丸棒・支柱:34
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする