BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール 遮断機式用自在ジョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022609
品番
BJ-118DB
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
連続した手すりを可能とするジョイント
用途
屋外に使用するジョイント商品になります。
材質
アルミ合金、AES樹脂、PE樹脂
寸法(mm)
高さ46×厚さ46
全長(mm)
118.8
色
ダークブロンズ
適合サイズ
丸棒・支柱:34
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※遮断機ジョイントとの組み合わせ不可