BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール 手すり棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022645
品番
BJ-44PC
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐候性、耐薬品性に優れた曲がる手摺棒です。
用途
ブラケットと合わせて使用する手摺棒
材質
芯材/アルミ、中層/半硬質樹脂、上層/ウッドパウダー混合半硬質樹脂(※チョコレートのみ半硬質樹脂)
全長(mm)
4000
色
木目ナチュラル
握り径(Φmm)
34
注意
※取付は別途ブラケット等をお買い求めください
※手すりにぶら下がったり、上に乗ったりしないでください
※お手入れ時は水拭き・洗剤・薬品などは使用しないでください