フリーRレール 壁付ブラケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72022776 品番 BJ-80DB
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

上下45°まで首振でき、15mmの出幅調整可能

用途屋外に使用するブラケット商品になります。 付属品#ERROR! 材質アルミ合金 寸法(mm)高さ130×厚さ78 全長(mm)136 ダークブロンズ 適合サイズ丸棒・支柱:34 丸座径(Φmm)28×57.9
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする