フリーRレール 埋め込み式支柱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72022898 品番 BJ-79DB
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高さ調節機能付き。

用途屋外に使用する埋め込み式の支柱になります 付属品六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×8 2本 材質アルミ合金・アルミ型材 寸法(mm)高さ900×厚さ60 全長(mm)1100 ダークブロンズ 適合サイズ丸棒・支柱:34 丸座径(Φmm)42.7
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません
※200ミリ埋め込み必須
※水抜き用穴必須

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする