フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72022907 品番 BJ-08
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

10°までの勾配に対応。

用途屋外に使用するベースプレート用カバー 材質SUS304 寸法(mm)高さ90×厚さ7.7 全長(mm)90 メッキ 適合サイズ丸棒・支柱:42.7 丸座径(Φmm)90
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする