BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー後付け
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72022941
品番
BJ-126DB
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
12°までの傾斜なら加工不可。12°から30°までは裏面のガイド線にしたがってヤスリ等で広げください
用途
屋外に使用するベースプレート用カバー
材質
ASA硬質樹脂
寸法(mm)
高さ90×厚さ8.9
全長(mm)
90
色
ダークブロンズ
適合サイズ
丸棒・支柱:42.7
丸座径(Φmm)
90
注意
※他シーズと部材を合わせて使用することはできません