BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
ロングスパン1400用35・32打込ナット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72022950
品番
BDE-64
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
木口止のブラケットやエンドキャップでもロングスパンに対応可能
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ35・32mm用部品
材質
天然木(ホワイトアッシュ無垢材)
寸法(mm)
高さ31.8×厚さ30
全長(mm)
31.8
色
Lオーク
適合サイズ
丸棒・支柱:35
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません