曜日別特売
MJX-096C シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023736

 

MJX-096C シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023736
MJX-096C シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023736
MJX-096C シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023736
MJX-096C シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023736
MJX-096C シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023736
MJX-096C シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023736
MJX-096C シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023736
MJX-096C シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023736
MJX-096C シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023736
MJX-096C シンプリー MJX(間口900mm) イナバ 72023736

シンプリー MJX(間口900mm)

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し11日以内出荷とは
高さ(mm)1303
奥行(mm)615
色PS(プラチナシルバー)
タイプ全面棚
内容量1台注文コード72023736品番MJX-096C
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

シンプルだから調和する収納庫の基本形
ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。
扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。
仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。
らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。
換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。

床面積(m2)
0.550000011920929
色
PS(プラチナシルバー)
奥行(mm)
615
高さ(mm)
1303
質量(kg)
52.7
タイプ
全面棚
コード
G706C3
間口(mm)
900
ブロック数
4
扉形式
引き戸
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち戻り費用」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※また、再配達におおよそ7~10営業日程度の日数がかかりますので、予めご了承ください。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72023413
2024-08-29
用途: マンション屋上の物入れ
浪速商事株式会社 様(不動産業)

駆体をコンクリートで立ち上げて、L字金物でコンクリートと一体化して利用しています。丈夫ですが、思ったより収納力がない気がします。 棚は、部分的に長いものが入るような形状になっていたほうが便利です。 奥行きがもう少しあるものにすればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする