Panasonic(パナソニック)
窓枠固定型(I型) 見込み220mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ラピスグレー柄
しっくいホワイト柄
¥16,980
イデアオーク柄
¥16,980
ウォールナット柄
¥16,980
オフブラック柄
¥16,980
グレージュアッシュ柄
¥16,980
グレージュオーク柄
¥15,980
ソフトウォールナット柄
¥16,980
チェリー柄
¥16,980
パールグレー柄
¥16,980
ホワイトアッシュ柄
¥16,980
ホワイトオーク柄
¥16,980
メープル柄
¥16,980
ラピスグレー柄
¥15,980
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
72024465
品番
QPE3422022LV
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ラピスグレー柄
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
長さ(mm)
2100
寸法(mm)
(見込み)220
注意
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※木下地に酢ビ系接着剤と木ねじ(450mmピッチ以下)の併用で固定してください。
※窓枠裏面のシート巻き込み寸法は20mmです。20mm以上のチリを設けて窓枠として使用される場合は、窓台(30mm厚)をご使用ください。
※印刷物と実物では色味が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません