フレームシェルフ 棚板(ベリティス色)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72024526 品番 QEF1TA0732TY
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

インテリアに映える、アイアンフレームのオープン棚。
季節の飾り物や雑貨、書籍、食器など。お気に入りの小物をよりおしゃれに魅せる。インテリア発想のオープン収納。それが「フレームシェルフ」です。
アンティーク風スタイルにも建具とのコーディネイトにもお応えします。
棚板は2つの質感をラインアップ。
おしゃれなカフェ風やヴィンテージスタイルにマッチする、うづくり加工を施したアンティーク色棚板と、内装ドアや収納建具とのカラーコーディネイトが楽しめるベリティス色の棚板を取り揃えています。
フレームカラーは3色。インテリアに合わせて選べます。

用途棚板 材質アカシア集成材 幅(mm)764 厚さ(mm)20 ウォールナット色 奥行(mm)300 耐荷重(kg)(壁付け・床置き)25(棚板1枚あたりフレーム内々)/130(フレーム2本の場合商品全体)/200(フレーム3本以上の場合商品全体)、(天吊り)25(棚板1枚あたりフレーム内々)/50(商品全体)
注意
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※棚板は現場カットできます。カットした場合、木口の塗装が落ちるため、捕集液をご手配いただき化粧してください。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、進入不可の場合お届け不可となります。
※運送会社の配達不可エリアの場合は支店止めにてお引き取りをお願いする場合がございます。
※本製品に収納できる家電製品には制限があります。電気コンロ・電熱器・ガスコンロ・ガス炊飯器・ストーブなど、熱源の露出した器具・電気フライヤーなどを使用しないでください。火災の原因となります。
※製品にぶら下がったり、もたれ掛かったり、乗ったり、無理な力をかけたりしないでください。フレームの変形や棚板の落下が起こりけがをするおそれがあります。
※製品に強い衝撃を与えたり、物をぶつけたりしないでください。破損によりけがをするおそれがあります。
※不安定な物、貴重品、鋭利な物を収納しないでください。地震などで収納物が落下した際に、けがをしたり収納物を破損させるおそれがあります。
※棚板やオプション部材にはぬれた物を収納したり、蒸気を発生する機器(炊飯器など)を使用しないでください。棚板が腐食し、落下してけがをするおそれがあります。また、蒸気がこもり水滴が発生し、かび・棚板のふくれ・染み・変色の原因となります。
※棚板を作業台として利用しないでください。棚板が外れて落下し、けがをするおそれがあります。
※片寄って収納しないでください。棚板が外れて落下し、けがをするおそれがあります。
※最大積載量を必ず守ってください。最大積載量以上のものを載せると、棚板・棚受けが変形し、棚板が落下してけがをするおそれがあります。
※棚板に物を置くときは静かに置いてください。衝撃で棚板が外れ、落下してけがをするおそれがあります。
※こぼれ止めよりも背の低い物や、背が高く不安定な物は載せないでください。地震などで収納物が落下した際に、けがをしたり収納物を破損させるおそれがあります。
※ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の原因となります。修理は販売店にご相談ください。
※これらの商品は一般住宅それに準じる居住施設、高齢者施設、児童福祉施設などの屋内専用商品です。ただし、前述した施設においても厨房、機械室、ボイラー室、共同浴場の脱衣場などへの設置はおやめください。また、水が頻繁にかかる部位、過酷な条件(高温多湿、低温、油分や粉塵が多く発生)、異常な衝撃や負荷が加わる部位でのご使用はおやめください。
※屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。
※商品は壁面などへ固定が必要になります。あらかじめ、ご理解の上採用をお決めください。
※低VOC対策商品でも、収納部の内部のVOC濃度を保証するものではありません。
※お施主様ご自身での施工はご遠慮ください。必ず、専門の施工業者様にご依頼ください。
※「施工説明書」をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする