京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
ホルダ ネジ用 TW1216T-06-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72025138
品番
TW1216T-06-S
参考基準価格(税別)
¥169,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。
インサートはねじ形状に応じて特注対応。
経済性重視のTタイプ。
用途
ねじ切り加工用
刃数
6
寸法(mm)
【DHUB】40、【DRVS】44
寸法BD(mm)
47
寸法DC(mm)
12
寸法OAL(mm)
16
寸法DBC(mm)
33