※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1500mm アイロンホース スチームアイロン オートフレックス工業 72025838 1500mm アイロンホース スチームアイロン オートフレックス工業 72025838 1500mm アイロンホース スチームアイロン オートフレックス工業 72025838 1500mm アイロンホース スチームアイロン オートフレックス工業 72025838

アイロンホース スチームアイロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1500 注文コード72025838 品番1500mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は長さ17種類から選べます 他の種類を見る

PFAの特性を活かした画期的なスチームアイロン用ホースです。従来のゴムホースなどに比べ柔軟性・耐圧性に優れ。飛躍的な能率の向上が期待されます。

用途アイロン スチームアイロン スチーム 長さ(mm)1500 流体蒸気 温度(℃)150 圧力(MPa)1
注意
※折り曲げ厳禁。一度折り曲げますと、内部のテフロンホースが折れ復元不能となり、蒸気漏れの原因となります。ご注意の上、お取り扱い・ご使用くださいますよう宜しくくお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする