※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3000mm アイロンホース スチームアイロン オートフレックス工業 72025865 3000mm アイロンホース スチームアイロン オートフレックス工業 72025865 3000mm アイロンホース スチームアイロン オートフレックス工業 72025865 3000mm アイロンホース スチームアイロン オートフレックス工業 72025865

アイロンホース スチームアイロン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)3000 注文コード72025865 品番3000mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は長さ17種類から選べます 他の種類を見る

PFAの特性を活かした画期的なスチームアイロン用ホースです。従来のゴムホースなどに比べ柔軟性・耐圧性に優れ。飛躍的な能率の向上が期待されます。

用途アイロン スチームアイロン スチーム 長さ(mm)3000 流体蒸気 温度(℃)150 圧力(MPa)1
注意
※折り曲げ厳禁。一度折り曲げますと、内部のテフロンホースが折れ復元不能となり、蒸気漏れの原因となります。ご注意の上、お取り扱い・ご使用くださいますよう宜しくくお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする