※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オートフレックス工業
オートフレックス工業の 裁縫道具/裁縫用品
オートフレックス工業の 工業用アイロン/アイロン台
オートフレックス工業の 工業用アイロン関連品
アイロンホース スチームアイロン
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
6000
注文コード
72025926
品番
6000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
PFAの特性を活かした画期的なスチームアイロン用ホースです。従来のゴムホースなどに比べ柔軟性・耐圧性に優れ。飛躍的な能率の向上が期待されます。
用途
アイロン スチームアイロン スチーム
長さ(mm)
6000
流体
蒸気
温度(℃)
150
圧力(MPa)
1
注意
※折り曲げ厳禁。一度折り曲げますと、内部のテフロンホースが折れ復元不能となり、蒸気漏れの原因となります。ご注意の上、お取り扱い・ご使用くださいますよう宜しくくお願い申し上げます。