Panasonic(パナソニック)
開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレージュオーク柄
しっくいホワイト柄
アイボリーアッシュ柄
イデアオーク柄
ウォッシュドオーク柄
ウォールナット柄
エイジドチェスナット柄
エイジドチーク柄
カームチェリー柄
グレージュアッシュ柄
グレージュオーク柄
グレージュヒッコリー柄
ソフトウォールナット柄
チェリー柄
ペールグリーンオーク柄
ホワイトアッシュ柄
ホワイトオーク柄
メープル柄
ラピスグレー柄
長さ(mm)
1220
830
1220
1830
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72028690
品番
MJE1VM032FV
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
1220
寸法(mm)
1220×43×15
色
グレージュオーク柄
納まり
親子ドア用・折れ戸用
仕様
特殊樹脂シート仕上げ
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
注意
※両開きドア用全色、ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません