MJE1VM016MV 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 102mmタイプ Panasonic(パナソニック) 72028830

MJE1VM016MV 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 102mmタイプ Panasonic(パナソニック) 72028830
MJE1VM016MV 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 102mmタイプ Panasonic(パナソニック) 72028830

開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 102mmタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し9日以内出荷とは
色ペールグリーンオーク柄
長さ(mm)830
内容量1本注文コード72028830品番MJE1VM016MV
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
長さ(mm)
830
寸法(mm)
830×102×15
色
ペールグリーンオーク柄
納まり
片開きドア用・折れ戸用
仕様
特殊樹脂シート仕上げ
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
注意
※ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする