画像準備中

法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72032506 品番BS-GU2116P
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチPoE対応モデル
Giga対応16ポート(うちPoE対応12ポート)
PoE(IEEE802.3af)対応
電源内蔵メタル筐体
動作環境温度0℃〜50℃
ファンレス
ループ防止機能(ON/OFF切替可能)
省電力機能(IEEE802.3az)(ON/OFF切替可能)
ACケーブル抜け防止バンド添付
横置き・壁設置可能
マグネットキット対応※オプション「BS-MGK-A」
WEBでCAD図公開
5年保証※(3年保証+2年延長) ※Web上から5年保証の登録
最長7年保守(有償)

仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:8190件●SNMP機能:なし●ラックマウントキット:19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」で取付可能●本体サイズ(D):231mm●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):330mm●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACケーブル、変換アダプタが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為 タイプスイッチングハブ 電源100V 50/60Hz 本体質量(g)2600 最大消費電力(W)139139 マグネットオプション 通信速度10M/100M/1000M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする