サイレックス・テクノロジー
サイレックス・テクノロジーの 通信(制御機器)
サイレックス・テクノロジーの ネットワーク機器
シリアルデバイスサーバ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72032750
品番
SD-330AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
RS-232c対応機器をネットワーク化、無線LAN対応させることが可能です。
仕様
●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合