付属品専用リモコン1、リモコン用単4乾電池2本、miniB-CASカード1、電源コード1、転倒落下防止用部品3式、クイックスタートガイド、取扱説明書、保証書
仕様●BSデジタルチューナー数:2個●HDMI入力端子数:2個●J-Moss:対応●LAN端子:1●PC入力端子:0●光デジタル音声出力端子数:1個●地上デジタルチューナー数:2個●年間消費電力量:76W●待機消費電力:0.3W●本体サイズ(H×W×D):560×892×184●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合●音声映像入力端子:1
本体質量(g)5.2KG
定格消費電力75W
スピーカー9W+9W
画面サイズ40型
アスペクト比16:9
パネル種類VA 液晶
画素数(垂直)1080
画素数(水平)1920