コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ソフトリングノート(カラフル)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
72048209
品番
ス-SV338BT-DM
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
サイズ
A5
色(表紙)
ダークグレー
行数
29行
罫
B罫(中横罫)
枚数
80
寸法(縦×横)(mm)
210×148
材質
上質紙、表:色透明PP/裏:板紙、リング:オレフィン系樹脂