ローンベース(駐車場芝生保護材/普通乗用車対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8枚) 注文コード72049347 品番LGB-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。
ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。
天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。
素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。
500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。

幅(m)0.517 長さ(m)0.517 材質再生PP 厚さ(mm)51 用途駐車場/普通車用 仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2 寸法(mm)517×517×51 エコマーク認定認定 荷重(t)(最大圧縮)36/枚 適合車種普通車 エコマーク認定番号07 131 021
注意
※本体寸法は公差±3mm
※施工方法をご確認の上必ず施工をお願い致します。※メーカー注意事項のご確認をよろしくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする