三光社
三光社の ネット・シート・マルチ
三光社の シート
三光社の 防草シート
ローングラベル(砂利舗装資材/普通車用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8枚)
注文コード
72049374
品番
LGR-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ローングラベルLGR-02は、普通車用の砂利舗装資材です。車両通行による轍の発生や砂利の飛散・流出を防ぐことができます。
雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
幅(m)
0.517
長さ(m)
0.517
色
グレー
材質
PP
厚さ(mm)
51
用途
駐車場/普通車用
仕様
使用枚数:4枚/1m
2
当り、1セット対応:2m
2
寸法(mm)
517×517×51
荷重(t)
(最大圧縮)36/枚
適合車種
普通車
注意
※本体寸法は公差±3mm
※施工方法をご確認の上必ず施工をお願い致します。※メーカー注意事項のご確認をよろしくお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません