※画像はRPウッドとなります。

RP-24SN 再生木材灰皿(スタンド型灰皿)EMウッドタイプ モリマーキンキ 72050467 RP-24SN 再生木材灰皿(スタンド型灰皿)EMウッドタイプ モリマーキンキ 72050467 RP-24SN 再生木材灰皿(スタンド型灰皿)EMウッドタイプ モリマーキンキ 72050467

再生木材灰皿(スタンド型灰皿)EMウッドタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72050467 品番RP-24SN
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

再生樹脂を使用した環境に配慮した落ち着いたデザインのスタンド灰皿です。
廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用したスモーキングスタンドです。

用途駅、待合室、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質枠:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上/上皿:ステンレス鋼板/下皿:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)13 ブラウン(EMウッド) タイプスタンド型 適合規格JIS規格品 エコマーク認定認定 高さH(mm)625 梱包数1 奥行D(mm)240 幅W(mm)240 主材質再生木材(EMウッド) 特性抗菌 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10137004
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする