曜日別特売
GFP-01 グラベルフィックスプロ(砂利舗装材) ヤマチコーポレーション 72050948

GFP-01 グラベルフィックスプロ(砂利舗装材) ヤマチコーポレーション 72050948
GFP-01 グラベルフィックスプロ(砂利舗装材) ヤマチコーポレーション 72050948
GFP-01 グラベルフィックスプロ(砂利舗装材) ヤマチコーポレーション 72050948
GFP-01 グラベルフィックスプロ(砂利舗装材) ヤマチコーポレーション 72050948
GFP-01 グラベルフィックスプロ(砂利舗装材) ヤマチコーポレーション 72050948

グラベルフィックスプロ(砂利舗装材)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード72050948品番GFP-01
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

車両などの重荷重用の砂利舗装材です。
グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。
砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!
砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。
大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。
高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。
本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。

用途
住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など
幅(m)0.764長さ(m)1.176グレー材質ポリプロピレン厚さ(mm)32仕様セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング寸法(mm)1176×764×32質量(kg)1.53直径(Φmm)(セル)42構造(セル)六角形ハニカム構造使用量(砂利/目安)60kg/m2耐荷重(t)約100/m2(砂利を充填していない状態)透水性180l/m2・s
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※砂利を固めるものではございません。
※斜面には向いていません。
※ハニカム上の砂利はどうしても移動してしまうため、同じ箇所を何度も通っているとハニカムが見えてきます。定期的に砂利を慣らす作業は必要となります。
※工事現場への納品は出来ません!

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする