エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72052165
品番
DH-SH30BK
参考基準価格(税別)
¥2,783
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
色
【ケーブル】ブラック
長さ(m)
約3※コネクタ含まず
コネクタ形状
Φ6.3モノラル標準プラグ、Φ6.3モノラル標準プラグ
対応機種
Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー
ケーブル径(Φmm)
約6.0
パッケージ
袋+ステッカー