USBマルチクッション 3WAY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72054825 品番YMM-US40(LG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足温器・ホットクッション・ホットマットの3wayマルチクッション。
小さく軽いので勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。USB接続に対応。
クッションカバーには、足元ポケット付き。カバーは本体から取り外して手洗いが可能なのでいつでも清潔に使える。
温度設定は3段階。本体のボタンで簡単操作。運転から1時間で自動で停止する自動オフタイマー搭載。万が一の切り忘れも安心。

用途足温器、ホットクッション、ホットマットとして。 材質ポリエステル100% ラベンダーグレー 質量(g)600 定格電力(W)4 定格DC5V 4W 電源コード(m)0.8 機能自動オートオフ(1時間) 寸法(縦×横)(cm)42×42 表面温度(℃)(弱)約30、(中)約36、(強)約42
注意
※モバイルバッテリーは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする