ロジクール ERGO K860エルゴノミック スプリット キーボード フォービジネス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72055394 品番K860B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Windows/Mac両対応のエルゴノミック キーボード
Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。
人間工学の視点から左右のキーを25度の角度で分割したキーレイアウトと、12度の角度で山形に盛り上げた流線型のデザインを採用しています。
手首の無理なひねりを和らげながら、より自然でリラックスした姿勢を促すうえ、一体型パームレストが体圧を均等に分散しながら手首をしっかりと支えます。
パームレストの下にあるティルトレッグを用いれば、立ち姿勢でも快適に作業できます。
単四形乾電池2本で最大24カ月使用可能です。本体の71%に再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。
混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。

対応OS
[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)
[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)
接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
キーストローク(mm)1.8 キーピッチ(mm)18 キー配列113キー日本語レイアウト グラファイト キー方式パンタグラフ その他の機能Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) 角度調整範囲有(0、 -4°、 -7°) 使用電池単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする