CO2-mini 温度センサー付属CO2モニター カスタム 72055674

CO2-mini 温度センサー付属CO2モニター カスタム 72055674
CO2-mini 温度センサー付属CO2モニター カスタム 72055674
CO2-mini 温度センサー付属CO2モニター カスタム 72055674
CO2-mini 温度センサー付属CO2モニター カスタム 72055674
CO2-mini 温度センサー付属CO2モニター カスタム 72055674
CO2-mini 温度センサー付属CO2モニター カスタム 72055674

温度センサー付属CO2モニター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72055674品番CO2-mini
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

仕様
レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分
データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎
付属品取扱説明書、USBケーブル測定範囲CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃質量(g)約70電源USBから供給(5V、300mA)測定精度CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×42×24分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃校正可(温度のみ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×24×42使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)検知方式NDIR式LED緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可)測定範囲(ppm)0~3000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-10
用途: グリーンハウスでの光合成促進モニター用。
農業 鈴木基之農・林・水産業

農業用複合環境制御専用の機器を買うと10万円以上します。また通信費やインフラ設備、サブスクコストもかかります。数値のブレは多少ありますがコスパ抜群です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする