曜日別特売
EW150V500R-LUD ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエイン 72055988

EW150V500R-LUD ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエイン 72055988
EW150V500R-LUD ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエイン 72055988

ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1個減速比1/500軸配置R-LUD機種EW注文コード72055988品番EW150V500R-LUD
参考基準価格(税別)¥641,731販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800
機種EWモータータイプモータなしタイプ高減速サイズ150仕様据付勝手:V軸配置R-LUD減速比1/500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする