平筆

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72073225 品番 ITEM 87014
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

手によくなじむ使いやすい塗装筆です。筆は塗る面積に合わせて選ぶのが基本。
こしがあり塗料の切れの良い馬の毛が使われ、軸は汗を吸い取りやすい木製です。

用途塗装用 種別NO.3 幅(mm)約8 寸法(mm)8 材質(毛)馬毛 毛幅(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
部屋のリペア様に購入

筆はいろいろなメーカを買いましたが田宮の筆は高いけど使い勝手がいい。

対象商品:
72073243
2022-11-29
用途:
優れた筆です。
ヒラノデザインオフィス 様 (サービス業)

もう何10年も前から定番で使ってますが、
塗料の伸びも良く、筆ムラも起こりにくく、
非常に優れた平筆です。

値段も安いので、塗料の色別に何本も常備しています。
塗料はアクリル、エナメル、油彩などを使用してますが
筆先がバラけないし、毛は、あまり抜けずに、長持ちします。

コスパの良い筆です。

1人が参考にしています
対象商品:
72073225
2020-10-08
用途:
加工部品のキズ修正

安定の使用感です。長期間使っても抜け毛が少なくヘタりにくいと感じます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする