タミヤ マスキングテープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 72073408 品番 ITEM 87030
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

塗装の塗りわけに欠かせないマスキングテープ。薄く接着力が強いのが特徴です。
凸凹面にも良くなじんで塗料の染み込みがなく、色の段差ができにくいのもポイント。
テープカッター付の専用ケース入りです。

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)6m 主な用途塗装用 用途塗装用 幅(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72073426
2022-08-05
用途:
鉄道模型の専用塗料の塗り分けるのに使います。
その他業種

このマスキングテープ、今までは透明カバー付きを使った事が無く、長い年月カバー無しマスキングテープを使ってたせいかカバー付きが使い慣れません。
でもNゲージの模型に塗料を塗り分けるのには、この10ミリが限界の幅だと想います。

対象商品:
72073426
2018-11-26
用途:
マスキングに使ってます
その他業種

ケースに入ってるtので 
ほこりが付かなくて 使いやすいです

対象商品:
72073408
2018-12-13
用途:
塗装前のマスキング
製造業

テープ側面にゴミや汚れが付着しないので、塗料にゴミや汚れを巻き込まずに済む。
難点は、詰め替えが面倒。

対象商品:
72073426
2018-03-10
用途:
仮止め、塗装
建設業・工事業

長めに貼る際に綺麗に貼りやすい形状をしています
使用中に透明のカバーが外れることがあるので、テープで止めておくと良いかもしれません

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする