※品番をご確認ください

クラフト綿棒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) サイズS 注文コード72073995 品番ITEM 87106
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

ウェザリング塗料の拭き取りはもちろん、塗料のはみ出し部分の修正に便利に使える三角タイプの綿棒です。
一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。
吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。
拭き取り作業の効率もアップします。

用途塗装用 形状三角 サイズS

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
精密作業に最適!

精密機器のメンテナンス用に購入しましたが、期待以上の使いやすさに驚きました。三角形でXSサイズという絶妙な形状のおかげで、狭くて入り組んだ部分にもスッと届き、細かい汚れまでしっかり除去できます。
綿棒にありがちな“綿くず”がほとんど出ないのも大きなポイント。繊細なパーツやレンズ周りでも安心して使えます。綿の密度が高く、しっかりとした拭き取り感があるのに、素材は柔らかく傷つける心配もなし。
唯一気になるのは価格。品質には満足していますが、もう少し手頃な価格であれば、日常使いにも惜しみなく使えるのに…というのが正直な感想です。
とはいえ、精密作業においては代えがたい存在。
模型製作はもちろん、カメラや時計などの精密機器のクリーニングにも重宝するアイテムです。リピート確定です!

対象商品:
72073995
2020-09-18
用途:
リールのメンテナンス
製造業

毛羽たちが少ないためいつも使っています。XSはビス穴の掃除にも使えて便利です。

対象商品:
72073968
2021-03-15
用途:
やりたかったのはバイクのスイッチ類の凹んだ部分の塗装

うまく説明できませんが、バイクの場合ハンドルの両端にスイッチがあります。ヘッドライトON-OFFやキルスイッチON-OFF、そういうスイッチには新車の場合たいていホワイトでプラスチックの凹んだ部分に文字がペイントされていますが、ポンコツになるとその文字が消えてきます。あの凹んだ部分にもう一度白ペイントがしたいのですが、まずは周辺を黒で塗装し、その後凹んだ部分には超細い面相筆で白ペンキでON-OFFとかを書いてはみ出した白ペンキをすぐにこの細い綿棒で拭こうという作戦です。まだやってません。どう考えてもうまくできそうな気がしないのです。凹んだON-OFF部分に黒ペンキがたまってしまうような気がします。
ただ、近いうちには挑戦しようと思います。今のところスイッチそのものの汚れをとことんこの綿棒で取りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする