TAMIYA(タミヤ)
TAMIYA(タミヤ)の 自動車用塗装
TAMIYA(タミヤ)の 車塗装/養生用品
TAMIYA(タミヤ)の 車用マスキングテープ
マスキングシール
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
タイプ
1mm方眼
注文コード
72074153
品番
ITEM 87129
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
RCカーやスケールモデルなどの塗装作業に便利なマスキングシールです。耐溶剤性に優れ、塗料を重ね塗りしてもノリ残りしにくいのも特徴。
用途
塗装用
寸法(mm)
240×180
タイプ
1mm方眼
テープ幅(mm)
240
危険物の類別
非危険物