マスキングシール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) タイプ無地 注文コード72074178 品番ITEM 87130
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

RCカーやスケールモデルなどの塗装作業に便利なマスキングシールです。耐溶剤性に優れ、塗料を重ね塗りしてもノリ残りしにくいのも特徴。

用途塗装用 寸法(mm)240×180 タイプ無地 テープ幅(mm)240 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする