曜日別特売
ITEM 87164 シート付きマスキングテープ TAMIYA(タミヤ) 72074598

シート付きマスキングテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード72074598品番ITEM 87164
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

RCカーボディの塗装や大型艦船モデルの塗り分けなどに便利です。15mm幅のマスキングテープの一端に半透明のフィルムシートを接着。
テープを貼り付けた後、折りたたまれたシートを広げれば、手軽に広い面積のマスキングが可能です。

用途塗装用材質PE幅(mm)550長さ(m)10危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする