ITEM 87179 曲線用マスキングテープ TAMIYA(タミヤ) 72074756 ITEM 87179 曲線用マスキングテープ TAMIYA(タミヤ) 72074756

曲線用マスキングテープ

(7件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 幅(mm)5 材質ビニール 注文コード72074756 品番ITEM 87179
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は幅・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

一般的な紙製のマスキングテープのようにシワが寄ることなく、滑らかできれいな曲線に貼ることができるマスキングテープです。
下地塗装をはがすことなく、十分な粘着力を持たせました。
5mm幅は緩やかな曲線を塗り分ける場合に曲線がよれにくいので便利。プラモデルをはじめ、RCやミニ四駆など、各種の塗り分け作業に便利に使えます。

幅(mm)5 長さ(m)20 用途塗装用 材質ビニール ホワイト 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72074738
2023-06-15
用途:
自宅作業用
鉱業

お店で売り切れだったのでこちらで購入。クーポンもあったからお得に買えちゃった。曲面にはとてもいいです。

対象商品:
72074738
2023-05-21
用途:
塗装作業時
その他業種

伸びは良いが厚みがあり、ゴムっぽさがある。粘着力がかなり弱く細かいカーブは剥がれてしまい上手く貼れない。細かいカーブに貼りたくて3ミリのこちらを選んだが、結果普通のマスキングテープの方がまだ使えた。

対象商品:
72074756
2022-07-19
用途:
塗装前のマスキング
製造業

曲線部の塗装マスキング用として使用しました。伸びが良く粘着性が高いので綺麗に仕上がることが出来ました。

対象商品:
72074738
2022-02-07
用途:
塗装作業時
陶器制作工房岩屋工房 様 (製造業)

少々のコツを掴めば、思い通りの曲線にマスキングできます。好い品物です。

対象商品:
72074713
2020-05-19
用途:
吹付塗装のマスキング
サービス業

曲線用を謳っていますが、確かにR20位までは行けそうです。
紙製のフレキシブルテープと比べて肉厚な点と粘着力が弱めな点に
注意が必要です。塗り分けのエッジは比較的きれいに仕上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
72074756
2020-03-06
用途:
バイクタンクの塗装
その他業種

隙間もできず、思ったように、曲線も対応出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
72074817
2020-02-08
用途:
塗装

安定のタミヤですね。使いやすいです。
ホイール塗装のマスキングにも使いやすくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする