ペイントリムーバー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード72074792 品番ITEM 87183
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アクリル、エナメル、ラッカー、ポリカーボネートの各塗料を落とせる溶剤です。樹脂表面を傷めにくく、ポリカボディの透明感を損なうこともありません。
また、マスキングではみ出した塗料の修正などに便利です。2〜3回ほど繰り返して使え、メッキ部品を1時間ほど漬け込めばメッキを剥がすことも可能。
水溶性タイプで臭いが少ないことも特徴です。ABS樹脂には使えません。

対応材質樹脂 主な用途剥離 用途塗装用 セット内容主剤5g、硬化剤5g 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
小物部品の再塗装用に元塗装を剥離
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装の剥離は比較的簡単にできる印象。刷毛塗りで使っていますが、浸け置きでも使ってみたいです。

対象商品:
72074792
2022-10-09
用途:
完璧に塗料が剥がれました。
ヒラノデザインオフィス 様 (サービス業)

約40年前にラッカー系で塗装したタミヤのプラモデルの塗装が
プラスチックを溶かす事などもなく
見事に、そして綺麗に剥がすことができました。

アクリル系やエナメル系の塗料も、綺麗に剥がす事ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
72074792
2023-09-04
用途:
RCボディーの塗装修正
その他業種

ポリカーボネートボディの塗装を落とすのに使用しました。
確かに塗装は落とせましたが、少しポリカが白くなってしまいました。
完全に乾燥する前の塗装であればキレイに落とせると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする