※色見本

タミヤカラースプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード72080514 品番ITEM 85080
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

戦車モデルの塗装表面のツヤを整えるのに便利なつや消しスプレー塗料です。スミ入れやウォッシングなどエナメル塗料を使ったウェザリングも安心して行えます。

フラットクリヤー(つや消し) 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG 用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 品名TS-80 主な用途金属、プラスチック 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 特性つや消 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72080514
2024-02-15
用途:
カラー部品のメンテナンス時
製造業

コンパクトで、使いやすく、ちょうど良い大きさです。

対象商品:
72080514
2020-03-08
用途:
プラモの艶消しクリア仕上げ
製造業

ミリタリーモデルに艶消しは必須です。ラッカー系の塗料なのでそこだけ注意すればさすがの安定、タミヤ製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする