※色見本
TAMIYA(タミヤ)
TAMIYA(タミヤ)の ホビー用塗料
TAMIYA(タミヤ)の 工作用
タミヤカラースプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
72080873
品番
ITEM 85093
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
標準的なブルーの色調を表現しました。1/24スケールのカーモデルやミニ四駆などに幅広く使えるカラーです。広い面積もムラなく均一に塗装することができるスプレータイプ。モデルを美しく仕上げます。
色
ピュアーブルー
主成分
合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG
用途
プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
品名
TS-93
主な用途
金属、プラスチック
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性